EKR-103A スチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mm KTC 46153207 EKR-103A スチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mm KTC 46153207 EKR-103A スチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mm KTC 46153207 EKR-103A スチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mm KTC 46153207

スチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46153207 品番EKR-103A
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。
スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。
トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。
引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。
3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。
サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。

用途自動車整備用・機械整備に最適。 付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3 仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21〜40mm) トラスコ品番460-5447 セット内容チェストケースのみ 材質本体:スチール、取手:アルミ合金 シルバー×レッド×ブラック 引出し数3 引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1〜2段目)、420×215×75(3段目) 中皿仕様(個)なし 外寸法・高さ(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)275 外寸法・間口(mm)510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする