※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8723 ドライバークラフトフォーム Wera 46153225 8723 ドライバークラフトフォーム Wera 46153225 8723 ドライバークラフトフォーム Wera 46153225

ドライバークラフトフォーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46153225 品番8723
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
クラフトフォームハンドルは握りやすく、力が伝わります。

トラスコ品番471-2862 セット内容008006、110000、110001、008060、110105、008705、008706、008715、008730、008740にはレーザーチップはついていません。 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)255 軸長(mm)150 丸軸 刃先[[+]]No.2
注意
※008006、110000、110001、008060、110105、008705、008706、008715、008730、008740にはレーザーチップはついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする