自転車用タイヤレバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46153250 品番4182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1本で4種類のサイズに対応するビットが2本、コンパクトに収納できます。
自転車のタイヤ交換に使えるタイヤレバーが3本ついています。
タイヤレバーはグラスファイバー製で丈夫です。
タイヤレバーはバルブの開閉にも活用できます。
タイヤレバーをビットホルダーとして兼用できます。
自転車用携帯工具として重宝します。

用途自転車用。 付属品ビット1:六角対辺3、4,5,6、ビット2:六角対辺2.5、5、6、トルクスT25 トラスコ品番469-7248 材質グラスファイバー樹脂 全長(mm)105 差込角(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする