※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸五
丸五の セーフティスニーカー
丸五の ローカットセーフティスニーカー
安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
46153268
品番
KOSP810-WH-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
かかとを踏んでもピッタリフィットします。
靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。
先芯入りでつま先をガードします。
用途
普通作業。
トラスコ品番
785-6415
材質
つま先ガード、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:ゴム
色
ホワイト
質量(g)
880
サイズ(cm)
30
足幅
EEE
特性
つま先ガード、通気性