フィッツプラス イージー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46153514 品番 110007717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

折り返し面が光を反射、明るいハイライトラインによりスッキリとしたスタイリングを表現したシンプルデザインの前パネルです。
天板は軽くて丈夫な『 ハニカム構造木製天板 』小口貼り仕様を採用しております。
移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。
軽々引けるスムーズ引出です(特殊加工)。
側面、背面はホコリが入りにくい壁構造です。
フラットで床に傷が付きにくく、付け外しが簡単なすべり止め付き専用脚付きです。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

トラスコ品番396-3273 材質前パネル・引き出し・外枠・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン、すべり止め:ポリエチレン(PE)、天板:パーチクルボード・MDF強化ハニカム・スチール留め具 カプチーノ 高さ(mm)850 奥行(mm)410 間口(mm)750 引出し数4 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)670×345×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする