フィッツプラス イージー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46153530 品番 110007718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

折り返し面が光を反射、明るいハイライトラインによりスッキリとしたスタイリングを表現したシンプルデザインの前パネルです。
天板は軽くて丈夫な『 ハニカム構造木製天板 』小口貼り仕様を採用しております。
移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。
軽々引けるスムーズ引出です(特殊加工)。
側面、背面はホコリが入りにくい壁構造です。
フラットで床に傷が付きにくく、付け外しが簡単なすべり止め付き専用脚付きです。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

トラスコ品番396-3321 材質前パネル・引き出し・外枠・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン、すべり止め:ポリエチレン(PE)、天板:パーチクルボード・MDF強化ハニカム・スチール留め具 カプチーノ 高さ(mm)1050 奥行(mm)410 間口(mm)750 引出し数5 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)670×345×150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする