フィッツプラス メッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46153557 品番110008017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

編目模様を施したナチュラル感のあるパネルです。
移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。
左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の「スムーズ引き出し」です。
側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

トラスコ品番396-3294 材質本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン、すべり止め:ポリエチレン(PE)、前パネル:スチロール樹脂、天板:MDF化粧板 ホワイト 高さ(mm)850 奥行(mm)410 容量(L)29 間口(mm)650 引出し数4 引出しの色ホワイト 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)570×345×150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46153557 110008017 17396106 110014746 フィッツチェスト フルフラット TENMA(天馬) フィッツチェスト フルフラット TENMA(天馬) 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする