ビーバー50G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46153776 品番 BG50AA
参考基準価格(税別)¥508,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。
高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。
低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。
倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。
高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。
カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。

付属装置ダイヘッド(標準):自動1/2〜3/4・1〜2、チェーザ(標準):AT1/2〜3/4・AT1〜2 用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。 付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶 トラスコ品番561-9443 材質アルミ、鋼材 電源(V)100 消費電力(W)1150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])38 ねじ切り能力15A〜50A(1/2B〜2B) 電源コード(m)2.7
注意
※標準付属のチェーザは鋼管用です。ステンレス管のねじ切りには、別販売品のハイスチェーザをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする