六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46153819 品番TS-8
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。

用途六角穴付ボルト類の締結用に。 トラスコ品番811-5997 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(mm) 材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン) 入数(本)組入:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする