ソフトサージカルマスク

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード46153916 品番964200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ウィルス、花粉、PM2.5等を3層構造の高品質フィルターでしっかりガードします。
全国マスク工業会商品です。
JIS規格T9001医療用クラス[[R1]]認証商品です。

用途介護施設、病院、食品工場での感染対策として。 トラスコ品番368-8939 材質マスク:メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂製、耳ひも:ポリウレタン 形状プリーツ ホワイト サイズレギュラー 入数(枚)50 構造3層 縦(mm)95 横(mm)175 対象ウィルス、花粉、PM2.5等 ひもタイプ耳掛け 細菌ろ過効率(BFE)99 微粒子ろ過効率(PFE)99 ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
外出時の着用

耳も痛くなく、使い心地も良く、コスパ最強のマスクです。

1人が参考にしています
対象商品:
46153916
2024-08-01
用途:
デスクワーク時

耳が痛くない、大きさもちょっといい(男性)。
コスパ最高です。

1人が参考にしています
2025-03-12
用途:
病院内の厨房にて使用
飲食業

コストパフォーマンスで最も優れていると思い2年以上使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする