AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服(春、夏対応) 1180
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ネイビーブルー
サイズ
M
S
M
L
4L
3L
LL
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154144
品番
1180-006-M
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
137-1358
材質
綿70%・ポリエステル30%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
114
身長(cm)
162~167
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
適応身長(cm)
162~167