AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服(春、夏対応) 1180
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154187
品番
1180-006-4L
参考基準価格(税別)
¥15,960
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
136-8918
材質
綿70%・ポリエステル30%
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
身長(cm)
182〜187
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
適応身長(cm)
182〜187