AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 6300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154406
品番
6300-001-LL
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。
用途
自動車整備等に。
作業全般、他。
トラスコ品番
137-1180
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
134
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
106
適応身長(cm)
172〜177
裄丈(cm)
86
注意
※質量は「LL」の参考値です。