フィルターエレメント WST (ダブルオープンエンド・シリコンガスケット) ろ過精度:5.0μm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46155149 品番W-050-D-DO-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。
表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。

用途
食品・醸造・製薬・化成品分野に。
電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過に。
RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルターに。
トラスコ品番410-2703 材質FDA適合オールポリプロピレン、ガスケット:シリコン 長さ(mm)500 タイプカートリッジ 内径(Φmm)26 外径(Φmm)70 ろ過精度(μm)5 最高使用温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ハウジング1FAW-10SP
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
※フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。
※使用流体によって適合するガスケットが異なります。ガスケットの選定についてはメーカーへお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする