アイオン
アイオンの 洗車道具
アイオンの 洗車スポンジ/ブラシ
アイオンの 洗車スポンジ
洗車スポンジ薄型ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46155158
品番
709-B
参考基準価格(税別)
¥1,318
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ソフトなPVA素材でコーティングにやさしいです。
水分とシャンプーをたっぷり保つため、泡立ち、泡持ちが抜群です。
程よいコシであらゆる部分に柔軟にフィット、隙間の奥まで届く薄型タイプです。
用途
洗車用。
トラスコ品番
256-7701
材質
ポリビニルアルコール(PVA)スポンジ
長さ(mm)
255
幅(mm)
230
厚さ(mm)
13
危険物の類別
非危険物