布切はさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード46155228 品番36-222
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スムーズな切れ味と優れた耐久性を両立しています。
刃の表面をビーズブラスト加工を施すことにより、光沢を押さえた上品な仕上がりと表面にキズが入った時など目立ちにくくしています。
高硬度焼入れを施すことで、錆びにくく、切れ味が長持ちします。
刃の重さとハンドル部の重さのバランスを考慮し、すべて金属製にすることにより、伝統的でしっくり手に馴染む重さに仕上げています。

用途布の裁断に。 トラスコ品番160-7331 材質刃部:ステンレス鋼(刃研ぎ不可)、ハンドル:亜鉛合金 ニッケルメッキ加工、ネジ:真鍮 ニッケルメッキ加工 全長(mm)247 タイプ布切り用 刃長(mm)100 刃厚(mm)3
注意
※布以外のものは切らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする