Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の 針/マチ針/ピン
Clover(クロバー)の 縫い針/しつけ針
すずらんリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46155246
品番
79-601
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
純度100%の錫を使ったリッパーです。
用途
ギフトアイテムとして。
ご自分のコレクションとして。
トラスコ品番
215-4079
材質
刃先:鋼、柄部:錫100%、革ケース:牛革
全長(mm)
95