細工用はさみプロ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード46155280 品番266426
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

はさみ職人が1丁ずつ丹精込めて作りあげた逸品です。
地金にステンレスSUS410材を使用し、鋼はヤスキハガネのSLD高級刃物鋼の複合鋼材を使用した贅沢なはさみです。
硬さや耐摩耗性に非常に優れ、切れ抜群のスムーズな切れ味を味わえます。
細工用はさみは手を入れる柄の部分が刃に対して大きく非常に持ちやすく特に作業性に優れています。
刃先を短く・薄くすることで軽量化し長時間の作業でも疲れにくい業務用に適したはさみです。
刃の研ぎ直しを有償で承っております。

用途
布、繊維の切断や細かい加工に。
手袋や皮切りなどの作業にも使われています。
トラスコ品番495-5950 材質刃:SLD鋼、SUS410、柄:白心可鍛鋳鉄 全長(mm)190 刃長(mm)60 刃厚(mm)2.6
注意
※ご使用後はミシン油などを付けてお手入れしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする