※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布切はさみ プロ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 46155298 品番 266428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

はさみ職人が1丁ずつ丹精込めて作りあげた逸品です。
地金にステンレスSUS410材を使用し、鋼はヤスキハガネのSLD高級刃物鋼の複合鋼材を使用した贅沢なはさみです。
カーボン量が多く硬さや耐摩耗性に非常に優れ、切れ抜群のスムーズな切れ味を味わえます。
刃の研ぎ直しを有償で承っております。

用途木綿やウール、化学繊維にも。 トラスコ品番495-5952 材質刃:SLD鋼、SUS410、柄:白心可鍛鋳鉄 全長(mm)265 タイプ布切り用 刃長(mm)115 刃厚(mm)4.2
注意
※ご使用後はミシン油などを付けてお手入れしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする