切断砥石サムライ ケースセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(115枚) 注文コード46155350 品番T0110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。

用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。 トラスコ品番287-5659 粒度(#)60 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度R 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする