ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46155535
品番
BC2105
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番
852-7312
軸径(Φmm)
3
形状
スパイラルカット
幅(mm)
16.5
全長(mm)
47.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃長(mm)
16.5
刃径(Φmm)
6.4
角度(°)
22
外径(Φmm)
6.4
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。