超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 スパイラルカット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46155544 品番BC2224
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

トラスコ品番852-7333 軸径(Φmm)3 形状スパイラルカット 幅(mm)13 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)13 刃径(Φmm)4.8 外径(Φmm)4.8
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする