ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
46155560
品番
DB2232
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
トラスコ品番
852-6896
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
幅(mm)
20
粒度
(#)120 WAハード
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
外径(Φmm)
8
砥粒
WA