モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
コンクリート用グローバルソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46155675
品番
AG-180
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。
食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにおすすめです。
用途
コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れに。
トラスコ品番
394-3904
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8700
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
2.2
付属リング穴径(Φmm)
20/22
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
10