日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの 布テープ
布テープ No.757スーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
46155964
品番
NO757スーパー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
色
ダンボール
トラスコ品番
257-9237
材質
基材:スフモス+PETウーリー、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.23
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
46
注意
※特性値は測定値の例であり、保証値ではありません。
※印刷はできません。