曜日別特売
VC-HL オイルポッド窓V型(打ち込み式) 光宝興産 46156616

オイルポッド窓V型(打ち込み式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様反射板あり、HL型注文コード46156616品番VC-HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。
白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。
分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。
約100℃の耐熱性を持っています。

寸法A(mm)46.5寸法B(mm)50寸法C(mm)12寸法D(mm)18寸法E(mm)4寸法F(mm)35寸法G(mm)16耐熱温度(℃)100形状丸形仕様反射板あり、HL型質量(g)22取付穴径(Φmm)46±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-12
用途: 塗装作業及び機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安価な上にサイズも選べ取り付けも簡単でコスパ最高です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする