曜日別特売
KH7-8 キーハンガー7 光 46156716

キーハンガー7

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード46156716品番KH7-8
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フック部が細いので、鍵や小物をかけるのに便利です。

トラスコ品番112-0144材質アクリル樹脂、真鍮寸法(mm)60×40奥行(mm)26縦(mm)60横(mm)40ホルダー数1荷重1kg入数20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする