ポリスチレン板 ブラウンスモーク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46156838 品番 PS4031-4
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。

用途標示板・ディスプレイに。 トラスコ品番820-2032 材質ポリスチレン(PS) 長さ(mm)450 幅(mm)300 厚さ(mm)1 ブラウンスモーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする