光
光の 運搬機器
光の パレットトラック
ハンドリフト用ストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46157039
品番
KHSP-271
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽量で衝撃にも強く、ハンドパレットトラックをしっかりと固定できます。
フック付なので、収納時にハンドパレットのハンドルにフック掛けできます。
底面にゴムが付いているので滑り止め効果も高いです。
用途
ハンドパレット用車輪固定ストッパーとして。
トラスコ品番
215-5895
材質
本体:ハイインパクトポリプロピレン、すべり止め部:EPDM
幅(mm)
164
高さ(mm)
271
奥行(mm)
30
全幅(mm)
164
全高(mm)
30
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
164×271×30