光
光の 看板・POP・掲示用品
光の カタログスタンド
光の フロア用カタログスタンド
カタログスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46157075
品番
C-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
前面が透明なので、はっきり見えます。
用途
カタログやパンフレット・チラシなどのディスプレイに。
トラスコ品番
224-9183
材質
スチロール
色
透明
高さ(mm)
250
奥行(mm)
87
間口(mm)
233
列数
1
適合サイズ
A4