※BHA-03AS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
BHA 小型クロスローラ平行ハンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46157142
品番
BHA-06AS-NC
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
動作ストローク(mm)
20
シリンダー径(Φmm)
32
形式
単動式(N.C)
作動方式
ノーマルクローズ
使用流体
エアー
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
爪長さ(mm)
36
ロッド径(Φmm)
16
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
20〜40
ポート径
M5
最適把持力(N)
100〜250
駆動源(MPa)
0.3〜0.7