カーボーイ
カーボーイの 車庫まわり
カーボーイの 車止め
カーボーイの ポール型
タワーポール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46157328
品番
FC-08
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
底面に強力なマグネットが内蔵されているので、鉄製の物に簡単に設置できます。
高さ1500mmで視認性に優れています。
反射材付きで暗所でも目立ちます。
用途
車両の誘導などに。
トラスコ品番
257-4154
材質
ポリエチレン(PE)、ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
300
色
レッド/ホワイト
高さ(mm)
1500
タイプ
マグネット内蔵型
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません