曜日別特売
RE-020 弾性マスチック接着剤 PM165 セメダイン 46157626

弾性マスチック接着剤 PM165

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(333mL)注文コード46157626品番RE-020
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

PM165はエポキシ系接着剤の高い凝集力と幅広い材料への接着性を持ち、
皮膜がゴム状弾性体で接着特耐久性が大変優れている画期的な一液常温速硬化形の弾性接着剤です。
二液混合形エポキシ系接着剤の接着作業性を大幅に改善します。
一液常温硬化タイプなので、接着作業性に優れています。
低温硬化性に優れています。
無溶剤・低臭気で作業に優しいです。

用途
弾性接着を必要とする個所への接着に。
線膨張係数差の大きい異種材料、振動部・衝撃などの外部応力変化の大きい個所、冷熱サイクルなど環境変化による内部歪みの大きい個所に。
弾性接着でクリープ特性の改善を要求する接着に。
汎用プラスチックの接着に。
トラスコ品番776-3361灰色容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~15分(23℃)、タックフリータイム:30~35分(20℃)密度(g/cm3)1.57粘度(Pa・s)320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量333gRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸入したり皮ふに触れたりすると、中毒やかぶれを起こす恐れがありますから、取り扱いには下記の注意を守ってください。
※所定の用途以外には使用しないで下さい。
※作業中は充分に換気し、上記を吸い込まないようにして下さい。
※取扱中は、皮ふに触れないように注意し、必要に応じて保護マスク、保護手袋、保護眼鏡などを着用して下さい。
※皮ふに付着した場合はウエスなどですみやかに拭き取り、石鹸と水でよく洗い落として下さい。痛みや外観に変化のある場合には医師の診察を受けて下さい。
※目に入った場合には多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
※取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行って下さい。
※一定の場所を定めて貯蔵して下さい。
※蒸気を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
※接着できない材質もありますので、事前に確認して下さい。
※ご使用にあたっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任でご判断の上、ご使用下さい。
※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途(電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など)におきましては、
期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価・判断出来ない場合は、使用を控えて下さい。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)を参照ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする