※BSA-006BS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
BSA 超小型クロスローラ平行ハンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46157632
品番
BSA-006BS-NO
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
動作ストローク(mm)
4
シリンダー径(Φmm)
6
種類
ハンド
形式
単動式(N.O)
作動方式
ノーマルオープン
繰返し精度(mm)
±0.01
爪長さ(mm)
11
ロッド径(Φmm)
3
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
10〜14
ポート径
M3
最適把持力(N)
4〜8
駆動源(MPa)
0.15〜0.7