※CK-1.5AS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CK・CKB・CKD ロングストロークチャック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
ノーマルオープン
動作ストローク(mm)
20
シリンダー径(Φmm)
44
注文コード
46157684
品番
CK-1.5AS-NO
参考基準価格(税別)
¥87,800
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク・シリンダー径
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
20
最適把持力(N)
150〜400
タイプ
3方爪
形式
単動式(N.O)
作動方式
ノーマルオープン
繰返し精度(mm)
±0.03
シリンダー径(Φmm)
44
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa