パッケージ画像

AX-252 弾性接着剤 スーパーX No.8008+ セメダイン 46157687 AX-252 弾性接着剤 スーパーX No.8008+ セメダイン 46157687 AX-252 弾性接着剤 スーパーX No.8008+ セメダイン 46157687 AX-252 弾性接着剤 スーパーX No.8008+ セメダイン 46157687 AX-252 弾性接着剤 スーパーX No.8008+ セメダイン 46157687

弾性接着剤 スーパーX No.8008+

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(333mL) 注文コード 46157687 品番 AX-252
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、
三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。
広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。
硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。
各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、
接着剤の使い分けの必要がありません。

用途
初期立ち上がりを必要とする接着用途。
熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。
冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。
トラスコ品番546-6461 ホワイト 容量(mL)333 液色 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40〜120 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.27 粘度(Pa・s)85 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.333L RoHS指令(10物質対応)対応 特性無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着 危険物の性状非水溶性 被着材の素材各種金属、プラスチック、セラミックなど。
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、エチレンプロピレンゴム、フッ素樹脂などにはあまりよく接着しません。
※5℃以下の環境下では、著しく硬化に時間がかかります。
※火気のあるところでは使用しないこと。
※使用時および使用後しばらくは換気をすること。
※子供の手の届かない一定の場所に保管すること。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
※接着用途以外に使用しないこと。
※中身を使い切り、産業廃棄物として廃棄すること。
※詳細は安全データシート(SDS)をご確認ください。
※この接着剤は空気中の水分と反応して硬化しますので、使用後はキャップをしっかり締め、開封後はなるべく早く使い切ってください。
※必ず事前に、この製品がお客様の使用目的、用途、条件に適合するかを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
防水穴プール封し
株式会社A.T.S 様

防止仕様製品のプール内封しに長年活用しております。
シリコン材ですと単価が上がるためスーパーXで塗布しています。

2024-11-20
用途:
塗装作業時
製造業

使い勝手がいいので購入しています。
最後まで使い切れるのでこの形が使いやすいです。

対象商品:
46157678
2024-05-29
用途:
ウエットスーツの補修に使用、その他
リアル音響工房 様

何時も使用しているスーパーXと名前が少し違ったが注文、業者用の名前らしく中身は同じ、早速クロロプレンの接着、いろんなものに使えて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする