※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAXB-K-FL-100X915-#80 DAX-K布ベルト FUJI STAR(三共理化学) 46157827 DAXB-K-FL-100X915-#80 DAX-K布ベルト FUJI STAR(三共理化学) 46157827

DAX-K布ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 46157827 品番 DAXB-K-FL-100X915-#80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

溶着防止効果を強化しました。
油性研磨による湿式研磨が可能です。
フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。
研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)

用途炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。 トラスコ品番322-5348 材質砥材:アランダム砥粒(A) 長さ(mm)915 幅(mm)100 粒度80 砥材A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする