※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三協リール
三協リールの ホースリール
三協リールの 自動巻き取り式ホースリール
エアホースリール用あばれ防止カバー 1/4用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46157845
品番
TRP-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
巻き付けるだけでホースの汚れやバースト時の暴れを防ぎます。
面ファスナーで簡単に付け外しできます。
ナイロン素材のため軽量です。
用途
エアホースパンク時の被害防止に。
エアリール設置の安全対策に。
トラスコ品番
441-2368
セット内容
シール付き面ファスナー
材質
ナイロン
幅(mm)
105
高さ(mm)
700
適合チューブ外径(Φmm)
10