※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CK・CKB・CKD ロングストロークチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
40
シリンダー径(Φmm)
44
注文コード
46157867
品番
CK-2AS
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク・シリンダー径
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
40
最適把持力(N)
150〜300
タイプ
3方爪
形式
複動式(標準)
作動方式
複動
繰返し精度(mm)
±0.03
シリンダー径(Φmm)
44
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
駆動源
エアー0.3〜0.7MPa