メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46157967 品番MFX-02M
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。
圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます
ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。
セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。

用途各種エア配管 トラスコ品番342-0012 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/4 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする