※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BODY‐X FORWORK 放熱 半袖V首シャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46158317 品番9332-37M00
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

●体温を効率よく外に放出する放熱機能による猛暑対策商品です。

トラスコ品番537-3731 サイズM 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 適応身長(cm)165〜175 適応胸囲(cm)88〜96 身丈(cm)66.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする