380101 マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 46158527 380101 マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 46158527 380101 マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 46158527 380101 マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 46158527 380101 マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 46158527

マガジンビットスタビドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46158527 品番 380101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。

トラスコ品番511-2790 セット内容スタビハンドル、ビット(-)4.5、6.5、8.0、(+)PH1、PH2、PH3 材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼 全長(mm)80 差込角(mm)6.35 グリップ径(Φmm)35.7 ホルダー長さ(mm)65 マグネット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
バイクの車載工具
サービス業

ドイツの工具メーカーWiha(ヴィーハ)のスタビドライバーです。ドイツというだけで欲しくなってしまうアイテムです。
まず赤と黒のボディにWihaのロゴが目を引きます。スタイリッシュでありながらシンプルでどんなシチュエーションにも合います。
さらに手にすっぽり収まるコンパクトサイズが非常に便利です。持ち運びやすく使いたいときにすぐに取り出せます。車載工具として理想的なアイテムであり購入して本当に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする