7947505 トルクスビット 14点セット Wiha(ビーハ/ノガ) 46158588 7947505 トルクスビット 14点セット Wiha(ビーハ/ノガ) 46158588 7947505 トルクスビット 14点セット Wiha(ビーハ/ノガ) 46158588 7947505 トルクスビット 14点セット Wiha(ビーハ/ノガ) 46158588 7947505 トルクスビット 14点セット Wiha(ビーハ/ノガ) 46158588

トルクスビット 14点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46158588 品番7947505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

12本のトルクスビット+マグネットビットホルダーが専用ケースに収納された便利なセットです。
専用ケースのロゴマークをスライドさせるとビット収納部が回転してビットが取り出せます。
クロムバナジウム鋼製の頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。

トラスコ品番511-2792 セット内容T7(1本)、T8(1本)、T9(1本)、T10(1本)、T15(2本)、T20(2本)、T25(2本)、T30(1本)、T40(1本)、マグネットビットホルダー、専用ケース 材質ビット・ビットホルダ:クロムバナジウム鋼、ケース:グラスファイバー入りポリアミド樹脂 全長(mm)25 質量(g)114 規格DIN 3126, ISO 1173, form C6.3 シャンク径(Φmm)6.35 入数14本(ビットホルダ、ケース含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする