※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の 面取り・バリ取り
イシハシ精工の 位置決めドリル(リーディングドリル)
TiAlNコーティング スポットカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46158895
品番
TASPT082
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
自動車板金の必須アイテムです。
超高張力鋼板も切れます。
ドライ加工が可能です。
用途
スポット溶接取り外し専用ドリル。
トラスコ品番
508-5691
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
80
溝長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
8.2
刃径(Φmm)
8.2
表面処理
TiAlNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応