※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスキングテープ車両塗装用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6巻) 注文コード46158904 品番KABUKISJAN-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

車輌、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです。
しっかり付いて、テープの浮きが少なく重ね貼りに強いタイプです。
巻き戻しが軽く作業性が良好です。

トラスコ品番121-8192 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.09 イエロー 長さ(m)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする