LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の ロック、鍵、キー
(150061067)NAL-Bナックルロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46158947
品番
150-061-067
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
解錠時に鍵は抜けません。
用途
板金扉用。
自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。
付属品
鍵2本
トラスコ品番
355-8312
材質
本体:黄銅、鍵:鋼
色
シルバー色
シリンダー径(Φmm)
19
取付板厚(mm)
10以下
キー番号
別番
RoHS指令(10物質対応)
対応