※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46158965 品番150-001-392
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。
ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。
(納入時は右回転になっています)
同番は1種類のみです。

用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。 付属品鍵2本 トラスコ品番481-1305 材質本体:亜鉛合金、キー:鋼 シルバー色 タイプキーの抜差し:2か所 シリンダー径(Φmm)12 取付板厚(mm)2以下 キー番号同番 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)キー:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする