※CKA-50MS

CKA・CKB・CKD 薄型チャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動 動作ストローク(mm)5 注文コード46159197 品番CKA-20AS
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は作動方式・動作ストロークなど118種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)5 最適把持力(N)60〜120 ポート径M5 タイプ3方爪 形式複動式(標準) 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.03 シリンダー径(Φmm)25 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 駆動源エアー0.3〜0.7MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする