※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

365742)カッターナイフ S CU-103 イエロー10本

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード46159236 品番365742
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カラフルでシンプルなカッターナイフです。
ストラップ穴付ストラップはついておりません。

トラスコ品番196-7498 材質本体:ABS樹脂、スライダ:POM イエロー タイプオートロック式 刃幅(mm)9.2 刃厚(mm)0.4 適合替刃CU-201、CU-203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする