活線警報装置 SNシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46159568 品番SN301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000

高圧交流電源6.6KVの架空配電線用に特化して使用できます。
一般的なヘルメット(MP型、アメリカン型)に装着するだけで、頭からつま先まであらゆる方向からの 高圧交流電源への 接近を検知
高圧充電部の接近をブザー音とLEDでお知らせ
高圧充電部との接近距離を注意と警告の2段階のレベルでお知らせ
内部回路の異常を確認できる自己故障診断機能
防塵防水IP54等級相当

用途架空配電線/送電線/高所作業車などAC6600V以上の高電圧作業 付属品補強テープ トラスコ品番521-7556 セット内容取扱説明書、リチウム電池CR2032×1、電池ふた×2(1つは予備)、固定クリップ×1 幅(mm)70.2 高さ(mm)43.5 奥行(mm)30.4 周波数(Hz)50 Hz/60 Hz 電源(V)CR2032(リチウム電池)3 V×1 電源CR2032(リチウム電池)3 V×1 連続動作時間待機時→約2.5ヶ月(電源オンの場合)、連続検知時→約5日間) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)50 距離警報開始:140cm、検知開始:警告発報→約70cm、注意発報→約140cm(参考値) 電圧(kV)検知対象:AC6.6(対地電圧AC 3.8)
注意
※本器は検電器ではありませんので、本器を検電目的で使用しないでください
※使用される環境条件により検知距離が異なる場合があるので、従来の検電作業はかならず実施してください。
※本器に強い衝撃を与えないでください。もし強い衝撃を受けてしまったときは必ず動作確認をおこなってください。
※使用の際は絶縁用保護具を着用してください。
※キュービクルや屋内電気室などアースに囲まれるような環境では、感度が下がり検知距離が短くなる、または検知できないことがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46159568 SN301 04397008 SN301 接近センサ 三和電気計器 接近センサ 三和電気計器 1台 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46159568
2023-12-13
用途:
電気の保守点検
サービス業

感度を上げればキュービクルでも使用可能ですが感度が良すぎていらないものにも反応するのが少し残念ですがリストアラームを買うよりコスパはいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする